Kč343.00
Bez DPH
Kč415.03
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
BROS3 - Heavy Duty
Otáčky 15 000 ot. / min. s nastavitelným regulátorem tak, aby odpovídala rychlosti práce,
poskytuje excentrická bruska hladkou povrchovou úpravu bez viditelných spirál, zatímco
ergonomická rukojeť poskytuje zdokonalený uživatelský komfort. Kompaktní, lehký design
umožňuje snadné použití v omezených prostorách a směřuje výfuk vzduchu tak,
aby proudil mimo uživatele. Bruska využívá 75 mm (3") unášecí kotouče a v konstrukci
využívá kuličková ložiska pro dlouhou životnost nářadí.
Výkon motoru: 298W.
Minimální velikost vzduchové hadice (ID): 3/ 8" (10 mm).
Unášecí kotouč: suchý zip
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe |
ECLASS Code | 21011315 |
Průměr hrotu | 75mm |
Typ | Unašeče kotoučů |
Typ adheze podložky | Háček a smyčka |
UNSPSC Code | 27112800 |
Velikost závitu | 5/16" |
Vhodný Pro | BR0S3 összetett levegős excentercsiszoló |