Kč4342.00
Bez DPH
Kč5253.82
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vytváří čisté řezy bez deformací a otřepů. Pro karosářské a klempířské práce. Škrticí
klapka umožňuje přesné ovádání.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 10mm vzduchovou hadici,
Tlak vzduchu 90 PSI (6.3 bar),
Spotřeba vzduchu: 4 kubické stopy/min* (144 l/min).
Hladina hluku: 91dBA
Akust. výkon: 104dBA
Vibrace: 5.9m/s
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Délka | 180mm |
EAN | 5036140089341 |
ECLASS Code | 21050901 |
Informace o hluku/vibracích | Hangnyomásszint: 91dBA |
Kompatibilní vnitřní průměr hadice | 10mm |
Maximální řezná kapacita hliníku | 2mm |
Maximální řezná kapacita oceli | 1.6mm |
Maximální rychlost frézy | 2.6m/min |
MFR Číslo dílu | NB160 |
Napájení | 370W |
Položka | Air Nibbler |
Šířka | 50mm |
Spotřeba vzduchu | 4CFM |
Tlak vzduchu | 90psi |
UNSPSC Code | 27112724 |
Velikost přívodu vzduchu | 1/4in. |
Výška | 100mm |
Zdroj napájení | Vzduch |