Kč6997.00
Bez DPH
Kč8466.37
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
GM5603
Pro přesné broušení apod. S hadicí a tlumičem hluku.
Závit na přívodu vzduchu: 1/4” NPT pro 5mm vzduchovou hadici,
Tlak vzduchu: 90 PSI (6.3 bar),
Spotřeba vzduchu: *252 l/min.
Hladina hluku: 76dBA
Akust. výkon: N/A dBA
Vibrace: 4.8m/s
Průměr kleštiny: 3mm.
Celková délka: 156mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Číslo modelu | GM5603 |
Délka | 156mm |
EAN | 5036140089228 |
ECLASS Code | 21051309 |
Hmotnost | 0.21kg |
Informace o hluku/vibracích | Hangnyomásszint 76 dB(A) Rezgéskibocsátási érték Ah 4.8 m/s² |
MFR Číslo dílu | MG-056-3 |
Napájení | (3) 8W |
Položka | Air Mini Die Grinder |
Rozměr kleštiny | 3 mm |
Spotřeba vzduchu | 7CFM |
Umístění výfuku | Zadní |
UNSPSC Code | 27112704 |
Velikost přívodu vzduchu | 0.25in. |
Vlastnosti škrticí klapky | Kroužková škrticí klapka |
Volné otáčky | 56,000rpm |
Zdroj napájení | Vzduch |