Edison

Svítílna LED akumulátorová 2mil kandel

SKU:

EDI9041070K

MPN:

KB2129

Kč838.00

Bez DPH

Kč1013.98

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    ELRS002
    Akumulátorová LED svítilna 2 miliony svíček dodává silné svělo pomocí 1 Wattové LED diody. Boční prosvětlovací LED trubice. Rukojeť nastavitelná do dvou pozic pro komfortní a ergonomické držení, výklopný stojánek. Indikátor stavu baterie. 6V 4Ah baterie. Dodáváno s nabíjecími konektory a adaptérem na 12V autozásuvku.
    Kapacita baterie (po 10h nabíjecím cyklu):
    · Hlavní LED světlo až 6h .
    · Boční prosvětlovací LED trubice až 70h.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Černá/žlutá

    Brand

    Edison

    Celková délka

    220mm

    Dobíjecí

    Dobíjecí

    Dosvit

    75m

    EAN

    5036140224674

    ECLASS Code

    27119001

    Hmotnost

    912g

    Lumeny

    90lm

    Materiál pouzdra

    Plast

    Typ

    Svítilna

    Typ žárovky

    LED

    UNSPSC Code

    39101600

    Velikost baterie

    5V

    Životnost baterie

    6-tól 30-ighr