noscriptKennedy Koncovka kroužek modrá 10mm, 100ks | Cromwell Tools

Kennedy

Koncovka kroužek modrá 10mm, 100ks

SKU:

KEN5152560K

Kč230.00

Bez DPH

Kč278.30

s DPH

SKLADEM (8)

    Přehled

    Odolné, levné měděné nebo mosazné kabelové koncovky. Vyráběny jako jednotlivé jednopólové koncovky, elektrolyticky pocínované k ochraně proti korozi. Izolační barevně kódované návlečky s rozšířeným koncem. Všechny rozpojovací koncovky jsou dodávány s antivibrační měděnou objímkou.


    Kabelová oka - Obsah balení: 100.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Modrá

    Brand

    Kennedy

    Délka záložky

    30.5mm

    EAN

    5036140029828

    ECLASS Code

    21059190

    Obsahuje

    (100) Gyűrűscsatlakozó Terminál - Piros

    Počet kusů

    100

    Šířka záložky

    13.6mm

    Typ balení

    Vícenásobné balení

    Typ připojení

    Prstenec

    UNSPSC Code

    39121432

    Velikost záložky vidlice/kroužku

    10mm