Kč152.00
Bez DPH
Kč183.92
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Odolné, levné měděné nebo mosazné kabelové koncovky. Vyráběny jako jednotlivé jednopólové koncovky, elektrolyticky pocínované k ochraně proti korozi. Izolační barevně kódované návlečky s rozšířeným koncem. Všechny rozpojovací koncovky jsou dodávány s antivibrační měděnou objímkou.
Nožové koncovky - Obsah balení: 100.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Červená |
Brand | Kennedy |
Délka čepele | 18.4mm |
Délka záložky | 18.4mm |
EAN | 5036140030060 |
ECLASS Code | 21059190 |
Obsahuje | (100) Pengecsatlakozó terminál - Piros |
Počet kusů | 100 |
Průměr čepele | 1.9mm |
Šířka záložky | 1.9mm |
Typ balení | Vícenásobné balení |
Typ připojení | Čepel |
UNSPSC Code | 39121432 |
Velikost záložky vidlice/kroužku | 18mm |