Kennedy

Kabelové koncovky v sadě

3 Možnost(i) k dispozici

Sada 171 kusů
Vhodné pro spojování, koncovky, izolování elektrických drátů, ochrana tyček a kovových trubiček před korozí a jako ochrana antén. Vyrobeno z bezhalogenového polyolefinu šetrnému k životnímu prostředí, který také zpomaluje šíření ohně - v souladu s RoHS. Provozní teplota těchto koncovek je od 55°C do 125°C, od teploty 70°C se začínají smršťovat a maximálního smrštění dosahují při teplotě 110°C. Poměr smrštění je 2:1 a maximální bezpečné použití je do napětí 600V. Tříděné dle barev.

Seřadit podle:
Nejpopulárnější

Řádky na stránku:

25

1-3 of 3

Řádky na stránku:

25

1-3 of 3