Kennedy

Sada koncovek 181ks

SKU:

KEN5156910K

MPN:

HS020180KC

Kč683.00

Bez DPH

Kč826.43

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Sada 171 kusů
    Vhodné pro spojování, koncovky, izolování elektrických drátů, ochrana tyček a kovových trubiček před korozí a jako ochrana antén. Vyrobeno z bezhalogenového polyolefinu šetrnému k životnímu prostředí, který také zpomaluje šíření ohně - v souladu s RoHS. Provozní teplota těchto koncovek je od 55°C do 125°C, od teploty 70°C se začínají smršťovat a maximálního smrštění dosahují při teplotě 110°C. Poměr smrštění je 2:1 a maximální bezpečné použití je do napětí 600V. Tříděné dle barev.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    45m

    EAN

    5036140224643

    Rozsah provozní teploty

    55-től 125-ig°C

    UNSPSC Code

    39121723