Kobe

Světlo pracovní,2 hlavy, 20W 1400Lm, 240V

SKU:

KBE2825420K

MPN:

HAL0602

Kč999999.00

Bez DPH

Kč1209998.79

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Je vybaveno ekologickou COB LED diodou s nízkou spotřebou.
    • 20 W (=20 W halogenové)
    • 1400 lumenů
    • Paprsek: 120°
    • Délka kabelu: 1,5 m
    • Dodáváme se skládacím stativem
    • IP65


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe

    Celková hloubka

    83mm

    Celková šířka

    83mm

    Celková výška

    88mm

    Délka kabelu

    1.5m

    EAN

    5036140269590

    ECLASS Code

    27110410

    Hodnocení ochrany proti vniknutí (hodnocení IP)

    IP65

    Materiál pouzdra

    Slitina hliníku tlakově litá

    Maximální výkon

    20W

    MFR Číslo dílu

    KTW020

    Napětí

    240V

    Obsahuje

    Teleskopický skládací trojnožka

    Počet kusů

    3

    Rozsah nastavení výšky stativu

    0.83 to 1.83m

    Typ hlavy

    Trojitý kloubový adaptér

    Typ světla

    Trojitý způsob ložiska

    Typ žárovky

    COB LED

    UNSPSC Code

    39111613

    Zdroj napájení

    Síťová