Kč999999.00
Bez DPH
Kč1209998.79
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
KLF010
Má tělo z tlakově lité hliníkové slitiny s vnějšími upevňovacími prvky z nerezové oceli a tvrzené sklo.
• 10 W (=100 W halogenové)
• 12 V–240 V
• 700 lumenů
• Paprsek: 120°
• Max. doba nabíjení: 5 hodin
• Rozměry (D x Š x H): 250 x 145 x 165 mm.
• Součástí balení je síťová nabíječka a nabíječka do auta, 4x mezinárodní adaptér do zásuvky a stojan
• IP65
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe |
EAN | 5036140269576 |
ECLASS Code | 27119002 |
Hodnocení ochrany proti vniknutí (hodnocení IP) | IP65 |
Lumeny | 700lm |
MFR Číslo dílu | KLF010 |
Napětí | 12V ac |
Typ snímače | Žádný senzor |
Typ žárovky | LED |
Úhel paprsku | 1-11/32 hüvelyk° |
UNSPSC Code | 39111611 |
Výška | 250mm |