Kennedy

3.00mm MODRY KULATA KONCOVKA (BAL-100)

SKU:

KEN5152500K

Kč112.00

Bez DPH

Kč135.52

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Odolné, levné měděné nebo mosazné kabelové koncovky. Vyráběny jako jednotlivé jednopólové koncovky, elektrolyticky pocínované k ochraně proti korozi. Izolační barevně kódované návlečky s rozšířeným koncem. Všechny rozpojovací koncovky jsou dodávány s antivibrační měděnou objímkou.


    Kabelová oka - Obsah balení: 100.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Modrá

    Brand

    Kennedy

    Délka záložky

    17.8mm

    EAN

    5036140029767

    ECLASS Code

    21059190

    Obsahuje

    (100) Gyűrűscsatlakozó Terminál - Piros

    Počet kusů

    100

    Šířka záložky

    6.6mm

    Typ balení

    Vícenásobné balení

    Typ připojení

    Prstenec

    UNSPSC Code

    39121432

    Velikost záložky vidlice/kroužku

    3mm