noscriptKennedy Koncovka kroužek žlutá 12mm, 100ks | Cromwell Tools

Kennedy

Koncovka kroužek žlutá 12mm, 100ks

SKU:

KEN5152670K

Kč370.00

Bez DPH

Kč447.70

s DPH

SKLADEM (14)

    Přehled

    Odolné, levné měděné nebo mosazné kabelové koncovky. Vyráběny jako jednotlivé jednopólové koncovky, elektrolyticky pocínované k ochraně proti korozi. Izolační barevně kódované návlečky s rozšířeným koncem. Všechny rozpojovací koncovky jsou dodávány s antivibrační měděnou objímkou.


    Kabelová oka - Obsah balení: 100.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Žlutý

    Brand

    Kennedy

    Délka záložky

    39.1mm

    EAN

    5036140029903

    ECLASS Code

    21059190

    Obsahuje

    (100) Ring Terminal - Yellow

    Počet kusů

    100

    Šířka záložky

    19.2mm

    Typ balení

    Vícenásobné balení

    Typ připojení

    Prstenec

    UNSPSC Code

    39121432

    Velikost záložky vidlice/kroužku

    12mm