Kennedy

Koncovky nožové červené 2,3x10,4mm, 100ks

SKU:

KEN5152000K

Kč152.00

Bez DPH

Kč183.92

s DPH

SKLADEM (6)

    Přehled

    Odolné, levné měděné nebo mosazné kabelové koncovky. Vyráběny jako jednotlivé jednopólové koncovky, elektrolyticky pocínované k ochraně proti korozi. Izolační barevně kódované návlečky s rozšířeným koncem. Všechny rozpojovací koncovky jsou dodávány s antivibrační měděnou objímkou.


    Nožové koncovky - Obsah balení: 100.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Brand

    Kennedy

    Délka čepele

    10.4mm

    Délka záložky

    10.4mm

    EAN

    5036140030053

    ECLASS Code

    21059190

    Obsahuje

    (100) Pengecsatlakozó terminál - Piros

    Počet kusů

    100

    Průměr čepele

    2.3mm

    Šířka záložky

    2.3mm

    Typ balení

    Vícenásobné balení

    Typ připojení

    Čepel

    UNSPSC Code

    39121432

    Velikost záložky vidlice/kroužku

    10mm