noscriptEdison Úvazky kabelové přírodní 7,6x300mm, 100ks CT9-W | Cromwell Tools

Edison

Úvazky kabelové přírodní 7,6x300mm, 100ks

SKU:

EDI5151310K

MPN:

CT9-W

Kč268.00

Bez DPH

Kč324.28

s DPH

SKLADEM (25)

    Přehled

    K zajištění nebo připevnění kabelů a předmětů různých velikostí a tvarů. Pevnost v tahu od 8 do 22kg. Tepelně odolné od 40°C do 85°C. Dodáváme v baleních po 100ks.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Přírodní

    Brand

    Edison

    Délka

    7.6mm

    EAN

    5036140256293

    Materiál

    Nylonové

    Maximální průměr svazku

    80mm

    MFR Číslo dílu

    CT9-W

    množství balení

    100

    Pevnost v tahu

    55kg

    Rozsah provozní teploty

    40-től 85-ig°C

    Šířka

    300mm

    Typ zámku

    Blokovací západka

    UNSPSC Code

    39121703