noscriptEdison Úvazky kabelové přírodní 3,6x200mm, 100ks CT20-W | Cromwell Tools

Edison

Úvazky kabelové přírodní 3,6x200mm, 100ks

SKU:

EDI5151110K

MPN:

CT20-W

Kč105.00

Bez DPH

Kč127.05

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    K zajištění nebo připevnění kabelů a předmětů různých velikostí a tvarů. Pevnost v tahu od 8 do 22kg. Tepelně odolné od 40°C do 85°C. Dodáváme v baleních po 100ks.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Přírodní

    Brand

    Edison

    Délka

    3.6mm

    EAN

    5036140256200

    Materiál

    Nylonové

    MFR Číslo dílu

    CT20-W

    množství balení

    100

    Pevnost v tahu

    18kg

    Rozsah provozní teploty

    40-től 85-ig°C

    Šířka

    200mm

    Typ zámku

    Blokovací západka

    UNSPSC Code

    39121703