Kč29.00
Bez DPH
Kč35.09
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
New technology batteries giving 20% longer life. Anti-leakage and anti-short circuit system.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Panasonic |
EAN | 5410853038917 |
ECLASS Code | 27050101 |
MFR Číslo dílu | LR14PPG/2BP |
množství balení | 2 |
Napětí | 1.5V |
UNSPSC Code | 26111702 |
Velikost baterie | C |