Kč885.00
Bez DPH
Kč1070.85
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Smaltovaný třmen a měřicí dotyky z karbidu wolframu. Kvalitní kovové tělo s nastavovacím klíčem. Velikosti 25 - 50mm/1 - 2" a větší dodáváme s nastavovacím kalibrem. Vyrobeny dle BS 870.
Přesnost:
Rovinnost: 0.6 mm.
Rovnoběžnost: (2 + L/100) mm (zlomky zaokrouhleny dolů).
Přístrojová chyba: ±(1 + L/75) mm (zlomky zaokrouhleny nahoru).
L = maximální měřený rozměr.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Doplňkové funkce | Trizact™ karbid křemíku |
EAN | 5036140107274 |
Hmotnost 1 Ks | 230g |
Obsahuje | Plastové pouzdro |
Rozsah měření | 0 - 25mm |
Stupnice | 0.010mm |
Systém měření | Metrické |
UNSPSC Code | 41111601 |