Oxford

Číselníkové úchylkoměry Easy Read s plužrem - 5" - 0,001"

SKU:

OXD3008100K

Kč813.00

Bez DPH

Kč983.73

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Průměr číselníku 58mm (21/4")
    Číselníkové úchylkoměry a DTI typu Easy Read jsou určeny pro velké množství aplikací. Dodáváme je ve dvou základních typech. S nárazuvzdorným mechanizmem a čirou stupnicí 'Easy Read' pro nastavení nuly. Všechny modely jsou funkční v obou směrech. Dodávámeje v praktických pouzdrech s přihrádkami pro příslušenství.


    Matované chromované pouzdro a černé eloxované indikátory mezních hodnot.


    S vodicí trubičkou o vnitřním průměru 1/4" a stopkou o průměru 5/16". Vyrobeny podle BS 907.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140153875

    ECLASS Code

    21170308

    Hmotnost

    440g

    Průměr kotouče

    58mm

    Stupnice

    0-50-0

    UNSPSC Code

    41111600