noscriptKennedy Úhelník vícefunkční100mm/4" | Cromwell Tools

Kennedy

Úhelník vícefunkční100mm/4"

SKU:

KEN5184150K

Kč1850.00

Bez DPH

Kč2238.50

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny z kalené oceli a přesně vybrou­šeny. Dodáváme se třemi plně nastavitelnými listy, které je možno nastavit a upevnit do po­lo­hy pomocí pojistné matice na úhelníku. Je­den přímý paralelní list pro použití jako běžný dílenský úhelník, další listy s úhlem 30° a 45° pro kontrolu úhlů a úzký list s metric­kou a palcovou stupnicí.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka

    100mm

    EAN

    5036140111899

    ECLASS Code

    21170207

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    AS/4

    Obsahuje

    Stupňovitá úzká čepel

    Tvar

    Čtvercový

    UNSPSC Code

    27111800

    Velikost

    102mm