Kč743.00
Bez DPH
Kč899.03
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vyrobený z temperované a kalené oceli. Hrany jsou broušeny paralelně, aby čtverec tvořil přesný pravý úhel na vnitřní i vnější straně obou čepelí.
Čtvercová odchylka:
75mm, 100mm and 150mm = +/- 0.030mm
225mm a 300mm = +/- 0.040mm
*Dodáváno v pevné krabičce.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka | 75mm |
Druh | B |
EAN | 5036140227569 |
ECLASS Code | 21170207 |
Materiál | Nerezová ocel |
Normy splněny | BS939 |
Obsahuje | Obal |
Povrchová úprava | Saténový chrom |
Tolerance | +/-0.030mm |
Tvar | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111800 |
Velikost | 75mm |