Kennedy

Úhelník technický 150mm/6"

SKU:

KEN5184660K

Kč1183.00

Bez DPH

Kč1431.43

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Vyrobený z temperované a kalené oceli. Hrany jsou broušeny paralelně, aby čtverec tvořil přesný pravý úhel na vnitřní i vnější straně obou čepelí.


    Čtvercová odchylka:
    75mm, 100mm and 150mm = +/- 0.030mm
    225mm a 300mm = +/- 0.040mm


    *Dodáváno v pevné krabičce.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka

    150mm

    Druh

    B

    EAN

    5036140227583

    ECLASS Code

    21170207

    Materiál

    Nerezová ocel

    Normy splněny

    BS939

    Obsahuje

    Obal

    Povrchová úprava

    Saténový chrom

    Tolerance

    +/-0.030mm

    Tvar

    Čtvercový

    UNSPSC Code

    27111800

    Velikost

    150mm