Kč835.00
Bez DPH
Kč1010.35
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Zmrazení údaje, podsvícení LCD
• Možnost výběru mezi ℃ a ℉
• Automatické vypnutí (vypnutelné)
• Kapacita pro uložení 2044 sad údajů
• Funkce automatického záznamu s intervalem 0,5 ~ 255 s
• Hřídel ventilátoru odolná proti opotřebení pro vyšší přesnost a spolehlivost
• Režimy rychlosti větru: MAX, MIN, Reálný čas
• Režimy výpočtu větru: MAX, 2/3 MAX, MIN, PRŮMĚR, reálný čas
• 7 volitelných jednotek: m/s, km/h, ft/min, MPH, KNOTS, CFM, CMM
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140467675 |
Hmotnost | 118g |
Obsahuje | Alacsony akkumulátorszint jelzés - 3.0~3.5V |
Rozměry | 160 x 50 x 28mm |
Rozsah | 10 fiatal hegyesfogú fűrészlap. 14°F-tól 122°F-ig |
UNSPSC Code | 41114401 |