Matlock

Systém regálový Heavy Duty 4 police 1040x430x1830mm

SKU:

MTL4051660K

MPN:

GRFLEX-361872

Kč7547.00

Bez DPH

Kč9131.87

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    4 Police
    Police i nosníky tohoto regálového systému jsou vyrobeny z kvalitní oceli s ochranným povlakem proti korozi. Nosníky jsou opatřeny gumovými nožičkami, které chrání podlahu před poškrábáním. Montáž je velmi snadná, díly do sebe vzájemně zapadají a jsou spojeny pouze dvěma šrouby s maticemi. Police jsou 430mm hluboké, velmi snadno nastavitelné a unesou až 455kg RZZ (rovnoměrně rozložené zatížení), jestliže je regál připevněn ke zdi.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Šedá

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140223349

    ECLASS Code

    21100401

    Hloubka

    430mm

    Kapacita police

    455kg

    Materiál

    Ocel

    Počet polic

    4

    Šířka

    1040mm

    Typ

    Standardní úkol na regály

    UNSPSC Code

    24102004

    Výška

    1830mm