noscriptPojízdné skříně se zásuvkami | Cromwell Tools

Bott

Pojízdné skříně se zásuvkami

10 Možnost(i) k dispozici

Svařovaná ocelová konstrukce
Nosnost 50 kg při rovnoměrně rozloženém zatížení, 100% vysunutí zásuvek
Blokace zásuvek předchází náhodnému otevření
Madlo na tlačení a tažení
Vysoká 980 mm s 30mm překližkovou pracovní plochou
Výška 965 mm s horním pořadačem vybaveném vložkou
Pojezdová kolečka o průměru 125 mm, 2 s brzdou
Povrchová úprava práškovým lakem RAL5010 modrá / RAL7035 šedá
Odolná konstrukce s 10letou zárukou