Kč2077.00
Bez DPH
Kč2513.17
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Jsou vyrobeny ze silnostěnné oceli. Mají lakovaný povrch a průhledné zásuvky z polypropylénu, jejichž obsah je vidět, i když jsou zavřené. Výstupek na zadním konci zásuvky zabraňuje jejímu vypadnutí při úplném vysunutí. K maximalizaci úložného prostoru lze skříňky stohovat nebo zavěsit na zeď.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Průhledný |
Brand | Senator |
Celková hloubka | 155mm |
Celková šířka | 306mm |
Celková výška | 551mm |
EAN | 5036140019683 |
ECLASS Code | 24310890 |
Hloubka šuplíku | (1) 140 (2) 140mm |
Materiál produktu | Ocel Polypropylen |
MFR Číslo dílu | 6744 (48) |
Počet šuplíku | 48 |
Povrch | Lakovaná povrchová úprava Polypropylen |
Šířka šuplíku | (2) 140 (45) 54mm |
Typ produktu | Skříň se zásuvkami |
UNSPSC Code | 56101530 |
Výška šuplíku | (2) 59mm |