noscriptSenator Pořadač plastový zelený 350x220x165mm SEN3A GREEN | Cromwell Tools

Senator

Pořadač plastový zelený 350x220x165mm

SKU:

SEN4041040G

MPN:

SEN3A GREEN

Kč253.00

Bez DPH

Kč306.13

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Plastové krabičky z velmi odolného z polypropylenu jsou určeny pro skladování drobných součástí nebo dílů a mohou být opatřeny popisným štítkem pro snadnou orientaci. Vzájemně do sebe zapadají a lze je montovat i na standardní mřížkovaný panel. Dodáváme ve dvou velikostech v červené a modré barvě.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Zelená

    Brand

    Senator

    Celková hloubka

    350mm

    Celková šířka

    220mm

    Celková výška

    165mm

    EAN

    5036140293618

    ECLASS Code

    21100490

    Materiál

    Plast

    Počet kusů

    1PCE

    Typ produktu

    Tároló Dobozok

    UNSPSC Code

    24112003