noscriptSenator Pořadač plastový modrý 240x155x125mm SEN2 BLUE | Cromwell Tools

Senator

Pořadač plastový modrý 240x155x125mm

SKU:

SEN4041020B

MPN:

SEN2 BLUE

Kč125.00

Bez DPH

Kč151.25

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Plastové krabičky z velmi odolného z polypropylenu jsou určeny pro skladování drobných součástí nebo dílů a mohou být opatřeny popisným štítkem pro snadnou orientaci. Vzájemně do sebe zapadají a lze je montovat i na standardní mřížkovaný panel. Dodáváme ve dvou velikostech v červené a modré barvě.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Modrá

    Brand

    Senator

    Celková hloubka

    240mm

    Celková šířka

    155mm

    Celková výška

    125mm

    EAN

    5036140293564

    ECLASS Code

    21100490

    Materiál

    Plast

    Počet kusů

    1PCE

    Typ produktu

    Tároló Dobozok

    UNSPSC Code

    24112003