Kč2522.00
Bez DPH
Kč3051.62
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Praktické Euro kontejnery jsou ideální pro použití všude tam, kde jsou potřebné hygienické, stohovatelné plastové nádoby. Jsou vhodné pro skladování a převážení věcí. Odolné vůči kyselinám a alkalickým roztokům, chladu a tepla. Optimální manipulace díky ergonomickému designu rukojetí.
Dostupné v pěti rozměrech:
400 x 300 x 170mm
400 x 300 x 220mm
600 x 400 x 170mm
600 x 400 x 220mm
600 x 400 x 320mm
Víka jsou dodávána samostatně.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Šedá |
Brand | Matlock |
Celková hloubka | 600mm |
Celková šířka | 800mm |
Celková výška | 320mm |
EAN | 5036140329485 |
ECLASS Code | 21100490 |
Materiál produktu | Plast |
MFR Číslo dílu | EG 86/32 |
množství balení | 1 |
Počet kusů | 1PCE |
Typ produktu | Euro kontejner |
UNSPSC Code | 56121802 |