noscriptMatlock 4Mx60mm SWL 2000KG DUPLEXPOPRUHY | Cromwell Tools

Matlock

4Mx60mm SWL 2000KG DUPLEXPOPRUHY

SKU:

MTL9425720K

Kč910.00

Bez DPH

Kč1101.10

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Velmi silné v poměru k hmotnosti, lehké pro manipulaci a snadno použitelné. Konstrukce absorbující nárazy a ši­ro­ký rozsah nosností umožňují bezpečné uchopení a eliminují poškození nákladu. Všechny typy jsou vyrobeny z polyesteru odolného proti oleji a kyselinám a jsou dále impregnovány ke zvýšení odolnosti proti opo­třebení. Všechny velikosti jsou barevně kódovány tak, aby indikovaly 'SWL' (safe working load = bezpečné pracovní zatížení) a jmenovité hodnoty, a jsou označeny zřetelným kódem. Tyto jmenovité údaje platí pro přímočarý tah. Jiné varianty tahu jsou uvedeny níže spolu s pří­sluš­ným „SWL". Všechny popruhy dodáváme se zkušebním certifikátem.


    Popruhy ploché
    S plochým kovovým zesíleným okem na každém konci. Vyrobeno dle BS 3481: Part 2.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Zelená

    Bezpečné pracovní zatížení

    2000kg

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140059306

    ECLASS Code

    21130704

    Kapacita vertikálního závěsu

    2000kg

    Kapacita závěsu koše

    4000kg

    Kapacita závěsu koše 120°*

    2000kg

    Kapacita závěsu koše 90°*

    2800kg

    Kapacita závěsu tlumiče

    1600kg

    Materiál produktu

    Polyester

    Normy splněny

    BS EN1492:1 - 2000

    Pracovní délka

    4m

    Šířka

    60mm

    Typ produktu

    Plochá smyčka-duplexní (dvojitá tloušťka)

    UNSPSC Code

    24101611