Matlock

3Mx70mm SWL 4000KG POPRUH

SKU:

MTL9422240K

Kč1312.00

Bez DPH

Kč1587.52

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Velmi silné v poměru k hmotnosti, lehké pro manipulaci a snadno použitelné. Konstrukce absorbující nárazy a ši­ro­ký rozsah nosností umožňují bezpečné uchopení a eliminují poškození nákladu. Všechny typy jsou vyrobeny z polyesteru odolného proti oleji a kyselinám a jsou dále impregnovány ke zvýšení odolnosti proti opo­třebení. Všechny velikosti jsou barevně kódovány tak, aby indikovaly 'SWL' (safe working load = bezpečné pracovní zatížení) a jmenovité hodnoty, a jsou označeny zřetelným kódem. Tyto jmenovité údaje platí pro přímočarý tah. Jiné varianty tahu jsou uvedeny níže spolu s pří­sluš­ným „SWL". Všechny popruhy dodáváme se zkušebním certifikátem.
    Vyrobeny dle BS 6668 : Part 2.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Šedá

    Bezpečné pracovní zatížení

    4000kg

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140059085

    ECLASS Code

    21130704

    Kapacita vertikálního závěsu

    4000kg

    Kapacita závěsu koše

    8000kg

    Kapacita závěsu koše 120°*

    4000kg

    Kapacita závěsu koše 90°*

    5600kg

    Kapacita závěsu tlumiče

    3200kg

    Materiál produktu

    Polyester

    Normy splněny

    BS EN1492:2 - 2000

    Pracovní délka

    3m

    Šířka

    70mm

    Typ produktu

    Nekonečný kulatý popruh

    UNSPSC Code

    24101611