noscriptMatlock 3Mx30mm SWL 1000KG DUPLEXPOPRUHY | Cromwell Tools

Matlock

3Mx30mm SWL 1000KG DUPLEXPOPRUHY

SKU:

MTL9425610K

Kč515.00

Bez DPH

Kč623.15

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Velmi silné v poměru k hmotnosti, lehké pro manipulaci a snadno použitelné. Konstrukce absorbující nárazy a ši­ro­ký rozsah nosností umožňují bezpečné uchopení a eliminují poškození nákladu. Všechny typy jsou vyrobeny z polyesteru odolného proti oleji a kyselinám a jsou dále impregnovány ke zvýšení odolnosti proti opo­třebení. Všechny velikosti jsou barevně kódovány tak, aby indikovaly 'SWL' (safe working load = bezpečné pracovní zatížení) a jmenovité hodnoty, a jsou označeny zřetelným kódem. Tyto jmenovité údaje platí pro přímočarý tah. Jiné varianty tahu jsou uvedeny níže spolu s pří­sluš­ným „SWL". Všechny popruhy dodáváme se zkušebním certifikátem.


    Popruhy ploché
    S plochým kovovým zesíleným okem na každém konci. Vyrobeno dle BS 3481: Part 2.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Fialový

    Bezpečné pracovní zatížení

    1000kg

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140059245

    ECLASS Code

    21130704

    Kapacita vertikálního závěsu

    1000kg

    Kapacita závěsu koše

    2000kg

    Kapacita závěsu koše 120°*

    1000kg

    Kapacita závěsu koše 90°*

    1400kg

    Kapacita závěsu tlumiče

    800kg

    Materiál produktu

    Polyester

    Normy splněny

    BS EN1492:1 - 2000

    Pracovní délka

    3m

    Šířka

    30mm

    Typ produktu

    Plochá smyčka-duplexní (dvojitá tloušťka)

    UNSPSC Code

    24101611