Matlock

Vozík skládací nosnost 300kg

SKU:

MTL9852060K

Kč4728.00

Bez DPH

Kč5720.88

s DPH

SKLADEM (5)

    Přehled

    Protiskluzový PVC povrch. Sklopná rukojeť z trubkové oceli snižuje požadavky na skladovací prostor. 2 pevná a 2 otočná kolečka pro snadnou manipulaci. Ochranný PVC pás na plošině brání poškození dveří a nábytku. Ideální do kanceláří.


    Nosnosti: 150 a 300 kg.
    Nosnost 300 kg - Rozměry plošiny: 875 x 575 mm
    Nosnost 150 kg - Rozměry plošiny: 734 x 479 mm


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Modrá Šedá

    Brand

    Matlock

    Délka

    610mm

    EAN

    5036140327917

    ECLASS Code

    21070300

    Hloubka

    140mm

    Kapacita

    300kg

    Materiál produktu

    Ocel Plast

    Průměr kotouče

    75

    Typ kotouče

    Pevná kolečka

    Typ produktu

    Vozíky skládací

    UNSPSC Code

    24101503

    Výška

    910