Avon

16x0.5mmx763M páska ocelová

SKU:

AVN8371770K

MPN:

.

Kč8522.00

Bez DPH

Kč10311.62

s DPH

SKLADEM (8)

    Přehled

    Návin: Každá vrstva se navíjí přes spodní vrstvu rovnoměrně a pevně přes šířku 63,5 mm kotouče. 0,5 mm tloušťka.Přibližná pevnost v tahu: 12mm: 561kg, 16mm: 714kg, 19mm: 846kg. Přibližná délka návinu: 12mm: 965m, 16mm: 763m, 19mm: 643m.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Avon

    Celková délka

    763m

    Celková šířka

    16mm

    EAN

    5036140325678

    ECLASS Code

    20420204

    MFR Číslo dílu

    MW16

    Pevnost Pásky

    714kg

    UNSPSC Code

    44102300