Kč513.00
Bez DPH
Kč620.73
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
• Vyrobené z odolného tkaného polyethylenu, takže hodně vydrží
• Dvojitě laminovaný materiál zvyšuje odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám
• Odolnost proti smršťování, hnilobě a roztržení zajišťuje dlouhou životnost
• Reverzibilní, dobře funguje po obou stranách
• Tloušťka materiálu 120 g/m2
• Ideální pro použití v průmyslu, stavebnictví, zemědělství, námořnictví, domácnostech a pro rekreační účely
• Uvedené velikosti jsou odhadované nominální velikosti – skutečná velikost výrobku se může mírně lišit
• Barva: Zelená/modrá
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Modrá a zelená |
Brand | Matlock |
Délka | 5.25m |
EAN | 5036140403918 |
ECLASS Code | 35030501 |
Materiál | Polyetylen |
Materiálová třída | Standard minőség - 120gsm |
Šířka | 3.45m |
UNSPSC Code | 24141506 |