Kč19580.00
Bez DPH
Kč23691.80
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vhodný pro průmyslové i komerční účely. Dva výkonné motory, 1200 W a 2400 W na dokonalý úklid velkých ploch. Mobilní s otočným bubnem z nerezové oceli pro snadné vyprazdňování odpadu a tekutin. Vozík se 2 předními otočnými kolečky zajišťuje snadný přesun a 2 velká pevná zadní kolečka zvyšují stabilitu.
Výrobek obsahuje:
hadici o délce 3 m, 2x trubkový nástavec z nerezové oceli, 38mm kartáčový nástavec, štěrbinový nástavec, stěrkový nástavec, kulatý kartáčový nástavec, papírovou filtrační kazetu pro suché vysávání a textilní filtr pro mokré vysávání.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Černá |
Brand | Kobe |
Číslo modelu | 3239W |
Délka kabelu | 5m |
EAN | 5036140249547 |
ECLASS Code | 21050601 |
Hladina hluku | 83dB |
Hloubka | 540mm |
Hmotnost | 25.5kg |
MFR Číslo dílu | 3239W |
Mokrá kapacita | 55L |
Napájení | 230V |
Obsahuje | Látkový filtr Nástroj s kulatým štětcem Otočný manžetový had vakuového čerpadla Papírový filtr Štěrbinový nástroj |
Příkon | 2400W |
Proudění vzduchu | 2900L/min |
Šířka | 490mm |
Suchá kapacita | 55L |
Typ vysavače | Mokrý/Suchý |
UNSPSC Code | 47121602 |
Výběrový výkon | No |
Výška | 880mm |