Kč3492.00
Bez DPH
Kč4225.32
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Vhodný pro servisy, pro domácí a průmyslové použití. Čisticí kapalina je opakovaně filtrována během odmašťování součástky. Dodáván včetně flexibilní hadice, elektrického čerpadla, napájecího kabelu dlouhého 1.6m, náhradního filtru čisticího regálu a zásobníku. Vhodné pro běžné odmašťovací přípravky. Min. kapacita 9 litrů, max. kapacita 13 litrů. Pryžové nožky.
PWB013 - Stůl mycí
Min. kapacita 9 litrů, max. kapacita 13 litrů. Pryžové nožky.
Celkové rozměry (D x Š x V): 470 x 340 x 250mm.
Rozměry nádrže (D x Š x V): 400 x 310 x 230mm.
Výkon: 25W.
Jmenovitý proud: 0.3A.
Hmotnost: 6.5kg.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Číslo modelu | PWB013 |
Délka | 470mm |
EAN | 5036140018426 |
ECLASS Code | 36230700 |
Hloubka nádrže | 310mm |
Kapacita | 50L |
MFR Číslo dílu | PW-3.5 |
Šířka | 340mm |
Šířka nádrže | 400mm |
Typ | Stolní podložka dílů |
UNSPSC Code | 47121809 |
Vhodný Pro | Automobilové vybavení |
Výška | 250mm |
Výška nádrže | 230mm |