Kč983.00
Bez DPH
Kč1189.43
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Tyto zásobníky na ručníky jsou vyrobeny z odolného bílého plastu ABS a představují snadný způsob, jak uložit papírové ručníky tak, aby byly dobře dostupné. Je to univerzální výrobek, který se hodí se pro skládané ručníky typu Z-Fold, Interfold a C-Fold a je plně uzamykatelný pomocí přiložených klíčů.
Vlastnosti a přínosy
• Vyrobeno z plastu ABS, který je odolný proti nárazu, trvanlivý a má vysokou rozměrovou stálost, což zajišťuje dlouhou životnost výrobku
• Je plně uzamykatelný pomocí klíčů, aby byly papírové ručníky v bezpečí až do doplnění
• Jednoduchý způsob, jak zajistit, aby byly papírové ručníky úhledně uložené a přitom snadno dostupné
Obvyklé použití
• Lze použít na skládané ručníky typu Z-Fold, Interfold a C-Fold
• Ideální do kanceláří, na toalety a do společných kuchyní
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Bílá |
Brand | Solent Cleaning |
Délka | 140mm |
Dispenser Type | Wall Mounted |
EAN | 5036140463219 |
ECLASS Code | 22360308 |
Kapacita | Obaly na ručníky |
Materiál | Plastic |
Single or Twin | Single |
Šířka | 276mmmm |
Typ | Zásobníky na ručníky |
UNSPSC Code | 47131701 |
Vhodný Pro | Ručníky Z-Fold", "Interfold" a "C-Fold" |
Výška | 360mmmm |