noscriptOleonix Dezinfekční čistič koncentrát 5l O-DC5 | Cromwell Tools

Oleonix

Dezinfekční čistič koncentrát 5l

SKU:

ONX7803041V

MPN:

O-DC5

Kč1477.00

Bez DPH

Kč1787.17

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Dezinfekční čisticí prostředek Oleonix® je superhrdinou světa úklidu. Tento vysoce účinný víceúčelový roztok lze použít na obrovské množství úklidových prací, včetně mytí oken, praní, vytírání a dezinfekce povrchů.


    Tento čisticí prostředek, který byl podroben rozsáhlým testům, dosahuje vynikajících výsledků i při největším znečištění a zbavuje povrchy, oděvy a pokožku široké škály bakterií a virů.


    Pokud potřebujete spolehlivý čisticí a dezinfekční prostředek, s koncentrovaným přípravkem Oleonix™ neuděláte chybu.


    Vlastnosti a přínosy
    • Účinný proti silnému znečištění krví a bílkovinami pro spolehlivé praní a čištění
    • Zachovává si účinnost i ve tvrdé vodě
    • Účinný proti širokému spektru bakterií a virů
    • Zabraňuje růstu plísní
    • Čistí, dezinfikuje a dezodoruje najednou bez nutnosti máchání a oplachování
    • Dostatečně univerzální, aby se dal použít jako sprej na povrchy, do kbelíku s mopem i na namáčení
    • Vysoce ředitelný čisticí prostředek (obvykle s 10 díly vody), který je tak univerzální, že dokáže nahradit velké množství produktů
    • Zanechává dokonale čisté povrchy, které přicházejí do styku s potravinami, a splňuje nová nařízení EU v oblasti bezpečnosti potravin ohledně maximálních limitů reziduí kvartérních amoniových sloučenin


    Obvyklé použití
    • Zdravotnictví
    • Potravinářství
    • Průmyslová příprava potravin
    • Chov zvířat
    • Dezinfekční prostředek na prádlo
    • Na ošetření dřeva a úpravu vody
    • Protislizové účinky
    • Sanitace rukou


    Normy
    • Splňuje kritéria biologické rozložitelnosti podle nařízení (ES) č. 648/2004 (detergenty)
    • OECD potvrzuje biologickou rozložitelnost účinné látky
    • LB2270/80 biocidní účinnost
    • EN 14476 - Viricidní hodnocení
    • EN 1040 - Chemické dezinfekční prostředky a antiseptika
    • EN 1276 - Hodnocení chemických dezinfekčních prostředků a antiseptik
    • EN 13697 - Antimikrobiální testování
    • EN 1650 - Fungicidní účinky v suspenzi
    • EN 1275 - Hodnocení základního fungicidního účinku a základního účinku proti kvasinkám


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Obecné čištění

    Brand

    Oleonix

    Hazard Warning

    Health Hazard / Hazardous to the Ozone Layer

    Koncentrace

    Concentrated

    MFR Číslo dílu

    O-DC5

    množství balení

    1

    Normy splněny

    EN 1040 EN 1275 EN 1276 EN 13697 EN 14476 EN 1650 EN 648/2004 LB2270/80 OECD

    Parfém

    Bez parfémů

    Product Format

    Liquid

    Série

    O-DC5

    Typ kontejneru

    Šroubovací horní láhev

    Typ produktu

    Disinfectant

    UNSPSC Code

    47131803

    Velikost

    5000

    Vhodný Pro

    Ceramic Domestic Environments Hard Surfaces Industrial Environments Kitchen Appliances Metal Outdoors Plastics Washrooms