Kč1127.00
Bez DPH
Kč1363.67
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Dvouvrstvé utěrky. Vyjímatelné jádro umožňuje, aby role byly použity v zásobnících se středovým podáváním (použijte CFD008) nebo v zásobnících stojících na zemi. Vhodné jako univerzální aplikace pro průmysl. Perforované. Použijte se zásobníkem CFD008.
Dodáváme v balení po 6 rolích.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Bílá |
Bezpečné pro potraviny | No |
Brand | Solent Cleaning |
Délka Role | 144m |
Dispenser Type | Freestanding Wall Mounted |
EAN | 5036140073579 |
ECLASS Code | 40030201 |
Hygienically Wrapped | No |
Number of Sleeves/Rolls | 6 |
Perforated | No |
Počet vrstev | 2 |
Product Form | Roll |
Šířka listu | 195mm |
Textured/Embossed | No |
Typ | Rolka stěračů se středovým posuvem |
UNSPSC Code | 47120000 |