noscriptSherwood 10.5mmx2mm FREZA PRO WOODRUFF KLIN | Cromwell Tools

Sherwood

10.5mmx2mm FREZA PRO WOODRUFF KLIN

SKU:

SHR0616500A

Kč556.00

Bez DPH

Kč672.76

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Stopka 12mm
    K výrobě uzavřených drážek pro Woodruffovy klíny dle standardů DIN 6888.
    Pro frézování strukturní oceli a oceli válcované za tepla do 900N/mm2. Vyrobeno podle BS 122 : Part 4 : 1980. a DIN 850. Stopka splňuje DIN 1835/D.


    Metrické tolerenční meze
    Průměr: + 0.000, - 0.127
    Šířka:
    2 - 4 : -0.014, -0.028
    4 - 7: -0.020, -0.038
    nad 7mm: -0.025, -0.047


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    57mm

    EAN

    5036140177024

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    BS 122 DIN 850

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    10.5mm

    Průměr stopky

    12mm

    Šířka řezu

    2mm

    Styl řezačky

    Mařinka

    Systém měření

    Metrické

    Typ stopky

    Závit x závit

    UNSPSC Code

    23241631