noscriptIndexa E2-1 40x8 TYC VRTACI VDI | Cromwell Tools

Indexa

E2-1 40x8 TYC VRTACI VDI

SKU:

IND1483070K

Kč2929.28

Bez DPH

Kč3544.43

s DPH

SKLADEM (4)

    Přehled

    Boring Bar Sleeves - E2-1


    Suitable for use in NC lathes with VDI fixing disc. Tools can be adjusted in-situ on radial and axial toolholders. Seat shim allows two tool sizes to be used with one toolholder. Ball regulator (bullseye) provides easy coolant control.
    Features
    • Fully carburised and hardened
    • Surface hardness of 58 - 60HRC
    • Tensile strength above 1000N/mm2
    • Surfaces blued
    • Manufactured to DIN 69880


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Délka

    80mm

    EAN

    5036140084483

    ECLASS Code

    28039190

    Outside Ø (d1)

    40

    Označení ISO

    E2-1

    Průměr díry

    8

    Typ nástroje

    Pouzdro vyvrtávací tyče

    UNSPSC Code

    23242106