Yamaloy

VBD Soustružnické ISO VNMG

2 Možnost(i) k dispozici

Utvařeč třísky: NFI, Použití: Dokončování
Utvařeč třísky: VF, Použití: Dokončování
QX500 (ISO P10-P25) Cermet.
Pro dokončování povrchů vysokou rychlostí a lehké obrábění. Pro vysokou kvalitu povrchu. Převážně používaný na ocel, ale může být použit na některé nerezové oceli a litinu.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
QX8010 (ISO M10 S10) Povlakované. Excelentní tvrdost přináší vynikající výsledky při obrábění žáruvzdorné superslitiny, a to zejména pro letecký průmysl. Technologie povlakování TiAlN zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení při kontaktu s těmito náročně obrobitelnými materiály.
NF1 - Dokončovací utvařeč třísky určený pro malé VBD typu VNMG 12.
VF - Univerzální utvařeč třísky s rádiusovou drážkou, který je určen pro negativní VBD. Pro lehké až středně těžké obrábění v širokém spektru aplikací.

Seřadit podle:
Nejpopulárnější

Řádky na stránku:

25

1-2 of 2

Řádky na stránku:

25

1-2 of 2