noscriptYamaloy VCGT 160404-AL DESTICKA TVRD. K10 | Cromwell Tools

Yamaloy

VCGT 160404-AL DESTICKA TVRD. K10

SKU:

YML1209141N

Kč428.00

Bez DPH

Kč517.88

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Utvařeč třísky: AL, Použití: Střední obrábění
    K10 (ISO K05-K20) Nepovlakováno. Použito
    s geometrií vysokým úhlem sklonu na hliník, plasty a jiné neželezné materiály.
    AL - Vysoce pozitivní utvařeč třísky, speciálně vhodný pro slitiny hliníku.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Neželezné kovy

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    16mm

    EAN

    5036140042407

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    K05-től K20-ig

    Kategorie ISO

    K

    Lamač třísek

    AL

    Materiál

    Karbid

    MFR Číslo dílu

    1-03-003503

    množství balení

    10

    Označení ISO

    VCGT 160404-AL

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Rohový poloměr

    0.4

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    VCGT

    Tloušťka

    4.76mm

    Třída kategorie ISO

    K

    Třída výrobce

    k10

    Tvar

    35 fokos rombusz

    Typ VBD

    160404

    Úhel odstupu

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    9.525mm