noscriptYamaloy SCGT 09T308-AL DESTICKA TVRD. K10 | Cromwell Tools

Yamaloy

SCGT 09T308-AL DESTICKA TVRD. K10

SKU:

YML1204169N

Kč340.00

Bez DPH

Kč411.40

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Utvařeč třísky: AL, Použití: Středně těžké obrábění
    K10 (ISO K05-K20) Nepovlakováno. Použito
    s geometrií vysokým úhlem sklonu na hliník, plasty a jiné neželezné materiály.
    AL - Vysoce pozitivní utvařeč třísky, speciálně vhodný pro slitiny hliníku.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Bronzová

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    9mm

    EAN

    5036140040847

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    K05-től K20-ig

    Kategorie ISO

    K

    Lamač třísek

    AL

    Materiál

    Karbid

    MFR Číslo dílu

    5540028

    množství balení

    1

    Označení ISO

    SCGT 09T308-AL

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Rohový poloměr

    0.8

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    SCGT

    Tloušťka

    3.97mm

    Třída kategorie ISO

    K

    Třída výrobce

    k10

    Tvar

    Čtvercový

    Typ VBD

    09T308

    Úhel odstupu

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    9.525mm