Kč383.00
Bez DPH
Kč463.43
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Utvařeč třísky: PF, Použití: Dokončování
Utvařeč třísky: AL, Použití: Středně těžké obrábění (Al)
QX500 (ISO P10-P25) Cermet.
Pro dokončování povrchů vysokou rychlostí a lehké obrábění. Pro vysokou kvalitu povrchu. Převážně používaný na ocel, ale může být použit na některé nerezové oceli a litinu.
QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) CVD povlak. Výborná na všeobecné použití pro střední obrábění oceli, nerezové oceli a litiny.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Povlakováno. Pro soustružení oceli, litiny a nerezové oceli. Vhodná na hrubování běžných ocelích.
K10 (ISO K05-K20) Nepovlakováno. Použito
s geometrií vysokým úhlem sklonu na hliník, plasty a jiné neželezné materiály.
PF - Dokončovací utvařeč třísky, určený pro pozitivní VBD a všeobecné použití.
AL - Vysoce pozitivní utvařeč třísky, speciálně vhodný pro slitiny hliníku.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Litina |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 11mm |
EAN | 5036140039919 |
ECLASS Code | 21010901 |
ISO řez | K05-től K20-ig |
Kategorie ISO | K |
Lamač třísek | AL |
Materiál | Karbid |
MFR Číslo dílu | 1-03-000508 |
množství balení | 1 |
Označení ISO | DCGT 11T302-AL |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Rohový poloměr | 0.2 |
Směr řezu | Neutrální |
Styl vložení | DCGT |
Tloušťka | 3.97mm |
Třída kategorie ISO | K |
Třída výrobce | k10 |
Tvar | 55° Rombikus |
Typ VBD | 11TPI - 24TPI |
Úhel odstupu | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vepsaný kruh | 9.525mm |