Yamaloy

CCGX 060204-ALC INSERT GRADE K10C

SKU:

YML1200314N

MPN:

CCGX 060204 LC

Kč223.00

Bez DPH

Kč269.83

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    ISO N05-N15 PVD povlakovaný. Mikrozrnný karbid pro obrábění hliníku a hliníkových slitin, o 30% delší životnost v porovnání s destičkami bez povlaku. Hladký a leštěný povrch poskytuje lepší kontrolu třísky. ALC geometrie Pro předběžné dokončovací práce a konečnou úpravu hliníku a hliníkových slitin. Unikátní konstrukce lamače poskytuje ostrý břit a pozitivní úhel. Speciální úprava hran a povrchu umožňuje vytvářet lepší kvalitu povrchu a kontrolu třísky, snižuje tření a vibrace. „G" tolerance pro větší životnost.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník Hliníkové slitiny

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    6.5mm

    EAN

    5036140253681

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    N05 to N15

    Kategorie ISO

    N

    Lamač třísek

    ALC

    Materiál

    Karbid

    MFR Číslo dílu

    CCGX060204-LC YBG101

    množství balení

    1

    Označení ISO

    CCGX 060204-ALC

    Rohový poloměr

    0.4

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    CCGX

    Tloušťka

    2.38mm

    Třída kategorie ISO

    N

    Třída výrobce

    K10C

    Tvar

    80° Rombusz

    Typ VBD

    60204

    Úhel odstupu

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    6.35mm