Yamaloy

CCGT 09T304-PF DESTICKA TVRD. QX500

SKU:

YML1200263A

Kč347.00

Bez DPH

Kč419.87

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Utvařeč třísky: PF, Použití: Dokončování
    Utvařeč třísky: AL, Použití: Středně těžké obrábění
    K10 (ISO K05-K20) Nepovlakováno. Použito s geometrií vysokým úhlem sklonu na hliník, plasty a jiné neželezné materiály.
    QX500 (ISO P10-P25) Cermet.
    Pro dokončování povrchů vysokou rychlostí a lehké obrábění. Pro vysokou kvalitu povrchu. Převážně používaný na ocel, ale může být použit na některé nerezové oceli a litinu.
    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
    Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
    PF - Dokončovací utvařeč třísky, určený pro pozitivní VBD a všeobecné použití.
    AL - Vysoce pozitivní utvařeč třísky, speciálně vhodný pro slitiny hliníku.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Ocel

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    9mm

    EAN

    5036140039018

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    P10-től P25-ig

    Kategorie ISO

    p

    Lamač třísek

    PF

    Materiál

    Cermet

    MFR Číslo dílu

    1-03-016492

    množství balení

    1

    Označení ISO

    CCGT 09T304-PF

    Rohový poloměr

    0.4

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    CCGT

    Tloušťka

    3.97mm

    Třída kategorie ISO

    P

    Třída výrobce

    QX500

    Tvar

    80° Rombusz

    Typ VBD

    09T304

    Úhel odstupu

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    9.525mm