Indexa

V-TYP DRZAK PRO T.3 TOOLPOST

SKU:

IND4455160K

Kč4087.00

Bez DPH

Kč4945.27

s DPH

SKLADEM (4)

    Přehled

    Typ V
    Vyrobeny z legované povrchově kalené oceli. Všechny pracovní plochy jsou kalené a
    přesně broušené.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    B

    70mm

    Brand

    Indexa

    C

    48.5mm

    D

    1.5mm

    d Max

    25.5mm

    E

    35.0mm

    EAN

    5036140060395

    F

    23mm

    L

    124.0mm

    Typ

    Vee typ

    UNSPSC Code

    23242106

    Vhodné pro

    T.3