Indexa

V-TYP DRZAK PRO T.1 TOOLPOST

SKU:

IND4455130K

Kč2700.00

Bez DPH

Kč3267.00

s DPH

SKLADEM (11)

    Přehled

    Typ V
    Vyrobeny z legované povrchově kalené oceli. Všechny pracovní plochy jsou kalené a
    přesně broušené.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    B

    44.5mm

    Brand

    Indexa

    C

    32.0mm

    D

    16.0mm

    d Max

    16.0mm

    E

    17.0mm

    EAN

    5036140060364

    F

    14mm

    L

    73.0mm

    Typ

    Vee typ

    UNSPSC Code

    23242106

    Vhodné pro

    T.1