Kč3210.00
Bez DPH
Kč3884.10
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Typ V
Vyrobeny z legované povrchově kalené oceli. Všechny pracovní plochy jsou kalené a
přesně broušené.
Atribut | Hodnota |
---|---|
B | 35.0mm |
Brand | Indexa |
C | 32.0mm |
D | 8.0mm |
d Max | 16.0mm |
E | 16.0mm |
EAN | 5036140060357 |
F | 14mm |
L | 73.0mm |
Typ | Vee typ |
UNSPSC Code | 23242106 |
Vhodné pro | T.0 |